曜日別特売

ハードタイプ ハイテク・丸スパテラ

ハードタイプ ハイテク・丸スパテラ - ハセガワハードタイプ ハイテク・丸スパテラ - ハセガワハードタイプ ハイテク・丸スパテラ - ハセガワハードタイプ ハイテク・丸スパテラ - ハセガワハードタイプ ハイテク・丸スパテラ - ハセガワハードタイプ ハイテク・丸スパテラ - ハセガワハードタイプ ハイテク・丸スパテラ - ハセガワハードタイプ ハイテク・丸スパテラ - ハセガワ

木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応

材質ポリエステル/ポリエチレン内容量1個
注意
※ガス回転鍋など直火でのルー造りでは、200℃前後の高温状態が 連続して作用しますので、ご使用は遠慮下さい。煮沸、熱湯消毒、一般の殺菌漂白剤、紫外線殺菌庫はOKです。熱風保管庫は変形のおそれがあるためおさけください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88687444SPOH600.456001375.415.1
18,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
88687453SPOH750.77501506.116.1
24,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
88687462SPOH900.959001636.618.6
29,700
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
88687471SPOH1051.210501747.620.6
35,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
88687487SPOH1201.5512001878.122.1
41,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
88687496SPOH135213502028.923.6
55,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
88687505SPOH1502.515002159.925.6
69,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
88687426SPOH400.254001115.412.1
11,700
取扱い終了
88687417SPOH300.15300914.510.6
10,200
取扱い終了
88687435SPOH500.355001245.413.6
13,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88687426SPOH4054811235TNR-40SPOH40 ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸) ハセガワ 54811235ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸)ハセガワ1個
7,998
欠品中
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする