曜日別特売

スーパースパテラ 丸

スーパースパテラ 丸 - TKGスーパースパテラ 丸 - TKGスーパースパテラ 丸 - TKG

材質:ポリプロピレン耐熱温度:約110℃攪拌調理用スーパースパテラ スーパースパテラは、「熱湯消毒」、「一般の殺菌漂白剤の使用」、「紫外線殺菌庫での保管」が可能です。 洗浄機対応。

材質ポリプロピレン内容量1個
注意
※熱風保管庫にて保管の場合は、85℃程度でのご使用をお勧めします。 高温・長時間の保管は、変形のおそれがありますので、 お止め下さるようお願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全幅(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88687636-450135609-0210-01016-0191-0901
15,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
88687645-610150759-0210-01026-0191-0902
20,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
88687654-830160909-0210-01036-0191-0903
25,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする