バーテック
バーキンタ 金属検出機対応スープパドル
材質:ポリプロピレン耐熱温度:80℃・食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(ヘラ部)125×290
柄長さ(mm)
900
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88688564
66206500
855-5435
青
64-9296-92
9-0212-0602
6-0192-1102
¥
47,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
88688555
66206400
855-5434
赤
64-9296-91
9-0212-0601
6-0192-1101
¥
47,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください