ヴァイカン ステアーパドル

ヴァイカン ステアーパドル - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ステアーパドル - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ステアーパドル - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ステアーパドル - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ステアーパドル - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ステアーパドル - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ステアーパドル - Vikan(ヴァイカン)
(1件のレビュー)

ヘラ部 :ナイロン耐熱温度:170℃

材質ナイロン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
柄長さ(mm)
寸法(幅W×長さL)(m)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88688573700750.95755155×2409-0210-0501
17,900
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
8868858270091.21000180×2659-0210-0502
22,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステア―パドル使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88688582
2018-02-20
用途: 材料のかきまぜ

品物は、問題なく使えてます。ただ、出荷予定よりかなり遅れて出荷された。メーカー配送は、もう少し迅速に出荷対応してほしい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする