曜日別特売

スクレーパー

スクレーパー - Carlisle(カーライル)スクレーパー - Carlisle(カーライル)
(1件のレビュー)

CARLSLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。

材質(ハードヘラ部)ナイロン、(ソフトヘラ部)ポリエチレン耐熱温度(℃)(ハードヘラ部)130、(ソフトヘラ部)65刃先幅寸法(mm)115×195内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
柄長さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8868867740353ハード10909-0211-05016-0193-0601
14,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
8868868640352ハード8509-0211-06016-0193-0701
12,800
9,898
10,888(税込)
当日出荷
8868869540357ソフト8509-0000-00006-0193-0702
10,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88688686
2023-10-23
用途: 食品製造作業
製造業

熱に弱い。あと持ち手と本体のジョイント部に水が入りこんで錆がでる。衛生上よくないので使用中止。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする