曜日別特売

ポリカーボネイトフードストレッジボックス

ポリカーボネイトフードストレッジボックス - ERECTA(エレクター)ポリカーボネイトフードストレッジボックス - ERECTA(エレクター)ポリカーボネイトフードストレッジボックス - ERECTA(エレクター)ポリカーボネイトフードストレッジボックス - ERECTA(エレクター)ポリカーボネイトフードストレッジボックス - ERECTA(エレクター)ポリカーボネイトフードストレッジボックス - ERECTA(エレクター)ポリカーボネイトフードストレッジボックス - ERECTA(エレクター)ポリカーボネイトフードストレッジボックス - ERECTA(エレクター)

Rubber maid ラバーメイド ポリカーボネイトフードストレッジボックスフードストレッジボックス特長<入荷>野菜から肉類まであらゆる種類の食品をフードボックスに入替えることによって新鮮度を保ち、 長持ちさせられます。軽くて丈夫なポリカーボネイト製なら荷受け作業もぐんと楽になります。<貯蔵>透明フードボックスなら内容物は外から一目で分かり、在庫管理が楽になります。蓋はすべり止 めが付いており積重ねができ、スペースを有効に利用できます。

材質ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※蓋は別売になります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
電子レンジ
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886893253306-40~93×778-51861.583フルサイズ
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
886893343308-40~93×778-52082.333フルサイズ
16,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
886893433300-40~93×778-51513.167フルサイズ
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
886893523307-40~93×778-51940.833ハーフサイズ
8,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
886893613309-40~93×778-52161ハーフサイズ
9,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
886893773304-40~93×778-51781.667ハーフサイズ
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする