曜日別特売

SA18-8ライラック 横口ソースレードル

SA18-8ライラック 横口ソースレードル - TKG
(2件のレビュー)

SA 18-8 ライラック 材 質:18-8ステンレス鋼 オープンストック:66アイテム。幅表示サイズの( )内表記は刃渡り、 (〇×□)表記は、スプーン皿長さ×幅となります。HHマークの製品はハンドル部が空洞(モナカ)です。

材質SUS304形状横口幅(mm)64全長(mm)158質量(g)54TKG品番9-0222-1301TKG品番(2017)6-0203-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88692606-
1,530
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88692606
2022-10-01
用途: カレーポットでの提供時
飲食業

重量感もあり、丁寧に処理されて期待通りの商品でしたので追加で注文します。ただ、他の方も書かれていた通り、持ち手がもう1~2㎝長ければもっと良いと思いました。

対象商品 : 88692606
2017-12-05
用途: 大人数でのスープを、取り分ける時
飲食業

わかって購入したので満足ですが、あと2~3センチ長いと良かったのですが、でも器の中に沈む程ではないので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする