曜日別特売

18-8キッチンバット (透明アクリル蓋式)

18-8キッチンバット (透明アクリル蓋式) - 寿金属工業18-8キッチンバット (透明アクリル蓋式) - 寿金属工業18-8キッチンバット (透明アクリル蓋式) - 寿金属工業

蓋は透明アクリル蓋です。密閉式ではありません。

形状角形材質18-8ステンレス・AS樹脂フタ透明アクリル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88693674-4.2315×220×75
5,100
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
88693692-3.1265×195×70
3,950
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
88693717-1.85220×170×60
3,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする