曜日別特売

シールウェア(抗菌加工)

シールウェア(抗菌加工) - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シールウェア(抗菌加工) - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シールウェア(抗菌加工) - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シールウェア(抗菌加工) - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(2件のレビュー)

シールウェア 冷凍保存から→解凍加熱まで材質:本体/耐熱ポリプロピレン(耐熱:-20℃~140℃) 蓋/ポリエチレン (耐熱:-30℃~70℃)。抗菌。電子レンジ対応(蓋は除く)

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン形状丸形内容量1個
注意
※電子レンジでご使用の場合は、フタを外して下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88694882RF23.8
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88694891RF32.4
690
629
692(税込)
当日出荷
88694907RF41.4
450
取扱い終了
88694916RF50.74
370
取扱い終了
88694925RA13.6
950
取扱い終了
88694934RA21.8
670
取扱い終了
88694943RA31.2
440
取扱い終了
88694952RA40.68
390
取扱い終了
88694961RA50.38
320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88694891
2023-02-15
用途: 味噌づくり
辛辛飲食業

毎年、自家製味噌作りで小分けにして保存する容器として使っています。抗菌ということが一番です。安心して使わせてもらっています。

対象商品 : 88694882
2020-12-02
用途: 生地の保管
飲食業

角型同様に蓋がしっかりしていて、誤って傾いてもすぐには開かない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする