曜日別特売

ハイパック 丸型

ハイパック 丸型 - 千羽鶴印(エンテック)ハイパック 丸型 - 千羽鶴印(エンテック)ハイパック 丸型 - 千羽鶴印(エンテック)ハイパック 丸型 - 千羽鶴印(エンテック)ハイパック 丸型 - 千羽鶴印(エンテック)ハイパック 丸型 - 千羽鶴印(エンテック)ハイパック 丸型 - 千羽鶴印(エンテック)ハイパック 丸型 - 千羽鶴印(エンテック)
(4件のレビュー)

使いやすさを考慮した丸形容器。
用途に合わせて使い分けられる、多彩なサイズバリエーション。

材質本体/ポリプロピレン、フタ/EVA樹脂形状丸型耐熱温度(℃)本体/-20~120、フタ/-30~60耐冷温度(℃)本体/-20、フタ/-30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※フタは電子レンジ、食器洗浄機には使用しないでください。
全10種類を絞り込む
容量(mL)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29932902S-68160
390
289
318(税込)
当日出荷
29932918S-69240
400
289
318(税込)
当日出荷
88695327S40200
380
319
351(税込)
当日出荷
88695336S41420
420
349
384(税込)
当日出荷
88695345S42730
540
399
439(税込)
当日出荷
88695354S60490
410
339
373(税込)
当日出荷
88695363S61900
510
379
417(税込)
当日出荷
88695372S653000
970
789
868(税込)
当日出荷
88695381S664900
1,420
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10069577S-621700
730
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88695381
2022-05-03
用途: 保管容器
電気・ガス・熱供給・水道業

完全なシリンダー型です。上も下も同じ内径。
蓋の部分の拡大はみ出しが少なくて、水平方向の設置密度が上げやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 88695381
2021-06-01
用途: 血液ガーゼの溜め
コスモス

口径が大きくて収納し(溜め)やすい。
材質がポリプロピレンで軽く、付着液も落ちやすいので
使い勝手が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 88695381
2020-05-06
用途: パン生地の発酵時
みどりの森サービス業

初めての冷蔵庫でのパン生地発酵に使いました。使い勝手最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 88695327
2017-05-14
用途: 冷蔵庫の保管用

密閉度が高く。スタッキングも可能であり重宝している。お買い徳である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする