ハイパック 丸長型

ハイパック 丸長型 - 千羽鶴印(エンテック)ハイパック 丸長型 - 千羽鶴印(エンテック)ハイパック 丸長型 - 千羽鶴印(エンテック)
(3件のレビュー)

ハイパック材質:本体 ポリプロピレン 本蓋 ポリエチレン耐熱温度:120℃ 耐冷温度-20℃。抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)

形状丸長型RoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ○(蓋除く)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88695415S70300
420
389
428(税込)
当日出荷
88695424S71540
480
479
527(税込)
当日出荷
88695433S751350
820
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88695433
2021-10-02
用途: フィルター カートリッジの保管

25cmのフィルターカートリッジの保管用に使っています。サイズはぴったりです。保管用に薬剤液を満たしています。ところが、残念なことに、密閉が効きません。フタをきちっと閉めているにもかかわらず、揺らすと漏れるし、寝かすとポタポタ出てきます。この手の製品には密閉性を期待してたのですが、それは無いようです。サイズはちょうど良いので、星を一つ加えて二つにしました。肝心の密閉が効かないのが惜しいです!!

対象商品 : 88695433
2021-09-29
用途: フィルターカートリッジの保管

25cmの長さのフィルターカートリッジを、一時的に保管するのに使います。ちょうどピッタリで、しかも安価でバッチリです。

対象商品 : 88695433
2020-09-27
用途: パスタ保管
サービス業

パスタ保管用には様々な容器が売られているが、本品はシンプルで使い良い。パスタ保管には本品が最適!と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする