曜日別特売

ハイパック 丸長型口付

ハイパック 丸長型口付 - 千羽鶴印(エンテック)ハイパック 丸長型口付 - 千羽鶴印(エンテック)
(1件のレビュー)

抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)

材質(本体)ポリプロピレン、(本蓋)ポリエチレン形状丸長型耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ○(蓋除く)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88695442S73540
500
439
483(税込)
当日出荷
88695451S761350
880
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88695451
2021-01-23
用途: 普段使い
金融・保険業

ドライの猫エサストッカーとして使ってます。蓋付きのクチが大きくないので、1回倒すだけで、出過ぎず、適当な量が出ました。結果オーライ。もう少し大きいと良かったのですが、密閉性も良く、湿気ることもなく、便利してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする