千羽鶴印(エンテック)
ハイパック手付き保存容器 小判型
(1件のレビュー)
小麦粉、みその保存に。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます)。
材質
(本体)ポリプロピレン、(フタ)EVA樹脂
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88695467
S80
小
1230
180×102×120
9-0236-0901
6-0216-0901
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
88695476
S82
大
2380
180×102×237
9-0236-0902
6-0216-0902
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください