ボルミオリ・ロッコ
フリゴベール・ファン システム
材質:本体/ガラス 蓋/ポリプロピレン(耐熱温度70℃)
形状
角形
内容量
1個
注意
※電子レンジ、オーブンにはご使用できません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
間口W×奥行D×高さH(mm)
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88696221
335170MQ7
500
123×95×66
オレンジ
9-0241-0801
6-0220-0601
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
88696237
335170MV2
500
123×95×66
グリーン
9-0241-0802
6-0220-0602
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
88696246
335170MQ6
500
123×95×66
ブルー
9-0241-0803
6-0220-0603
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
88696255
335170MF8
500
123×95×66
ピンク
9-0241-0804
6-0220-0604
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
88696264
335160MV9
1400
203×123×80
オレンジ
9-0241-0901
6-0220-0701
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
88696273
335160MV3
1400
203×123×80
グリーン
9-0241-0902
6-0220-0702
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
88696282
335160MV8
1400
203×123×80
ブルー
9-0241-0903
6-0220-0703
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
88696291
335160MF7
1400
203×123×80
ピンク
9-0241-0904
6-0220-0704
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください