曜日別特売

レンジワン

レンジワン - 千羽鶴印(エンテック)レンジワン - 千羽鶴印(エンテック)レンジワン - 千羽鶴印(エンテック)レンジワン - 千羽鶴印(エンテック)レンジワン - 千羽鶴印(エンテック)レンジワン - 千羽鶴印(エンテック)レンジワン - 千羽鶴印(エンテック)レンジワン - 千羽鶴印(エンテック)
(2件のレビュー)

レンジワン 。蓋をしたまま電子レンジOK!材質:本体・蓋:ポリプロピレン耐熱温度:-30℃~140℃。洗浄機対応。電子レンジ対応

形状角形RoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88697192R11270
600
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
88697201R12340
620
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
88697217R15500
700
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
88697226R21430
800
579
637(税込)
3日以内出荷
88697235R22780
850
619
681(税込)
当日出荷
88697244R231220
1,030
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
88697253R251470
1,150
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
88697262R301550
1,350
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88697271R312440
1,710
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: タッパー
その他業種

通常タッパーは蓋をはずしてレンジに掛ける者が多いが、蓋をしたままでレンジが使用できるのでとても便利で満足しています。

対象商品 : 88697271
2019-12-24
用途: 電子レンジでの温め
株式会社ディア中津川

電子レンジ対応容器だったので注文しました
繰り返し使用しても容器はしっかりしています
ただケチャップやカレーなど入れて温めると色付きしてしまいます
その点を改良されると満点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする