曜日別特売

Viv シリコンスチーマー デュエ

Viv シリコンスチーマー デュエ - ワールドクリエイトViv シリコンスチーマー デュエ - ワールドクリエイトViv シリコンスチーマー デュエ - ワールドクリエイトViv シリコンスチーマー デュエ - ワールドクリエイト

スチームトレイ:195×90×H20耐熱温度:-30~270℃。使い勝手が良い、便利なレギュラーサイズです。フタフタが内側にぴったりと納まるので加熱時にふきこぼれにくく食材から出る旨みを含んだ蒸気を逃しません。ピコフタの裏にある小さな丸い突起「ピコ」。食材からの旨みを含んだ蒸気がこのピコを伝い食材にまんべんなく行きわたるのでおいしく仕上がります。スチームトレイスチームトレイを使えば、蒸し料理の他にもお肉や魚から出る余分な脂切りができたり、旨みを含んだ水分を他の料理に使えるなどヘルシーに仕上がります。

材質シリコン樹脂容量(mL)1000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×135×75内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×103×55内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88697357-パプリカレッド6-0225-0201
4,2004,198
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
88697366-キャロットオレンジ6-0225-0202
4,2003,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り1点です
88697375-レタスグリーン6-0225-0203
4,2004,198
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
88697393-マロンブラウン6-0225-0205
4,2004,198
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
88697384-ミルキーピンク6-0225-0204
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする