曜日別特売

ガラス クッキージャー

ガラス クッキージャー - ダルトン
(1件のレビュー)
容量(L)7材質本体:ガラス パッキン:PE質量(kg)3口径(Φmm)140直径×高さ(mm)240×310TKG品番9-0252-1001TKG品番(2017)6-0232-1001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88699213CH00H05
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88699213
2015-01-29
用途: 米びつとして

所々気泡が見られますが許容範囲でしょう。
硬めのパッキンが蓋についているため、蓋の開け閉めに多少難儀します。
その分機密性が保てるのであれば、スカスカの蓋よりはましかと思います。
ただ、もう少し柔軟性のあるパッキンであったら良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする