タケヤ化学工業
フレッシュロック 丸型
(1件のレビュー)
蓋が透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。
材質
上蓋/トライタン樹脂 中蓋・ハンドル/ポリプロピレン
形状
丸型
材質(本体)
飽和ポリエステル
機能
ロック機能付き
耐熱温度(℃)
-20~60
材質(パッキン)
シリコン
内容量
1個
注意
※2.4Lは取っ手付です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88700236
-
1
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
88700245
-
2.4
¥
1,080
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください