アトラス プレミアムカラーパスタマシーン

アトラス プレミアムカラーパスタマシーン - アトラスアトラス プレミアムカラーパスタマシーン - アトラス

ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。

間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8875108320404レッド9-0407-11016-0369-0801
22,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
8875109220412グリーン9-0407-11026-0369-0802
22,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
8875110120407ブルー9-0407-11036-0369-0803
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする