曜日別特売

アトラスパスタマシーン ATL-150

アトラスパスタマシーン ATL-150 - アトラス
(3件のレビュー)

ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。

質量(kg)2.75ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5材質スチールクロームメッキ種類本体セット間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150TKG品番9-0407-1201TKG品番(2017)6-0369-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88751117APS-25
20,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88751117
2025-01-06
用途: 中華麺、パスタ用に。
製造業

私は基本自宅用ですが、プロ用としても問題ありません。
少量の試作等にも活躍してます。
1.5mmが意外と細いので2mm幅の付属品を別途買えば麺用には間に合いそうです。

対象商品 : 88751117
2021-03-22
用途: パスタ、ラーメンの麺うち、裁断

値段以上に頑丈な造りで、手捏ねでは固くて伸びない生地が、スルスルと伸びます。加水率40%のラーメン生地も。一晩寝かせればおいしい手打ちラーメンになります。

2020-07-06
用途: 麺作り
その他業種

写真ではATLAS150 WELLNESSの刻印がありますが、こちらはAtlas150のとても簡素な刻印が彫ってありました。旧型もしくは並行輸入品だからなのでしょうか…
中身は同じだと思いますが、この刻印がかっこ悪く少し残念でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする