インペリア電動パスタマシーン パスタプレスト

インペリア電動パスタマシーン パスタプレスト - インペリアインペリア電動パスタマシーン パスタプレスト - インペリア

電 源:単相100V消費電力:85Wローラー麺帯幅:150質 量:6.8kgコード長:約1.8m。ローラーは間隔を調節することによりお好みの厚さにできます。2.0mmと6.5mmの2種類のカッターが付いています。速度2段切替式。保護安全カバー付。(APS23/APS24)のパスタ機がご使用できます。

質量(kg)6.8間口W×奥行D×高さH(mm)280×230×270消費電力(W)85電源単相100Vローラー幅(mm)(麺帯対応幅)150コード長さ(m)約1.8TKG品番9-0408-0101TKG品番(2017)6-0370-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88751162720
130,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする