曜日別特売

18-8アルゴン溶接 玉子豆腐器 関東型

18-8アルゴン溶接 玉子豆腐器 関東型 - 野崎製作所18-8アルゴン溶接 玉子豆腐器 関東型 - 野崎製作所18-8アルゴン溶接 玉子豆腐器 関東型 - 野崎製作所18-8アルゴン溶接 玉子豆腐器 関東型 - 野崎製作所18-8アルゴン溶接 玉子豆腐器 関東型 - 野崎製作所18-8アルゴン溶接 玉子豆腐器 関東型 - 野崎製作所18-8アルゴン溶接 玉子豆腐器 関東型 - 野崎製作所18-8アルゴン溶接 玉子豆腐器 関東型 - 野崎製作所
(3件のレビュー)

●玉子豆腐だけでなく羊羹、寒天などにも使えます。

材質18-8ステンレス内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び寸法(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88751783-150×150×40159-0415-03016-0373-0301
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88751792-180×180×40189-0415-03026-0373-0302
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88751801-210×210×40219-0415-03036-0373-0303
4,200
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
88751817-240×240×44249-0415-03046-0373-0304
5,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
88751826-270×270×44279-0415-03056-0373-0305
5,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
88751835-300×300×44309-0415-03066-0373-0306
6,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
88751844-330×330×44339-0415-03076-0373-0307
8,500
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
88751853-360×360×44369-0415-03086-0373-0308
9,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
88751862-390×390×44399-0415-03096-0373-0309
10,900
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88751817
2019-06-01
用途: レアチーズケーキ用
ケクーカフェ飲食業

これを探すのに苦労しました。まさか卵焼き器と言う名前だとは・・。この型で、長方形のレアチーズを一気に18個作ります。

1が参考にしています
対象商品 : 88751817
2017-04-19
用途: 手つくり石けんの型
KK. ~for your happiness~サービス業

大きい型が 欲しかったので 満足しています。
一度に 沢山できるのと 模様が 描きやすいので 助かっています。

対象商品 : 88751801
2016-12-26
用途: 調理で使用
お料理 松山飲食業

接合部が綺麗、数年使っておりますが、問題なく使っております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする