曜日別特売

ステンレス 手造り豆腐造り型 (レシピ付)

ステンレス 手造り豆腐造り型 (レシピ付) - 若林工業
(1件のレビュー)

手造りならではの、豆の香りと甘さが感じられるおいしい手作り木綿豆腐をご家庭で1度に2丁分、作ることができます。セット内容:豆腐型・押し蓋・敷布・こし布材質:本体/18-8ステンレス 押し蓋/18-0ステンレス こし袋・敷布/綿100% 縫製糸/ナイロン100%

セット内容豆腐型・押し蓋・敷布・こし布質量(kg)約0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×98×87TKG品番9-0415-1101TKG品番(2017)6-0373-1101内容量1個
注意
※蛍光染料は使用しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88752081-
6,700
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 豆腐作り
その他業種

早速豆腐を作りました初めての豆腐作りでした
それなりの仕上がりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする