曜日別特売

SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 30cm用

SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 30cm用 - TKGSA18-0業務用角蒸器専用ガス台 30cm用 - TKG

ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5

サイズ(cm)30用サイズ30cm用間口W×奥行D×高さH(mm)400×305×175ガス消費量(kW[kcaL/h])4.7[4050]内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88752386-LPガス6-0371-0401
67,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
88752395-12・13A6-0371-0402
67,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
88752404-その他の都市ガス6-0371-0403
38,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする