TKG
SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 36cm用
ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5
サイズ
36cm用
間口W×奥行D×高さH(mm)
460×365×175
ガス消費量(kW[kcaL/h])
6.8[5850]
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
ガスの種類
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88752447
-
36用
LPガス
6-0371-0407
¥
73,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
88752456
-
36用
12・13A
6-0371-0408
¥
73,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
88752465
-
-
その他の都市ガス
6-0371-0409
¥
42,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください