TKG
SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 42cm用
ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5
サイズ
42cm用
間口W×奥行D×高さH(mm)
520×425×175
ガス消費量(kW[kcaL/h])
9.41[8100]
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88752501
-
LPガス
¥
94,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
88752517
-
12・13A
¥
94,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
88752526
-
その他の都市ガス
¥
53,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください