SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 50cm用

SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 50cm用 - TKGSA18-0業務用角蒸器専用ガス台 50cm用 - TKG

ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5

サイズ50cm用間口W×奥行D×高さH(mm)600×555×175ガス消費量(kW[kcaL/h])13.1[11250]内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
ガスの種類
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88752562-50用LPガス6-0371-0419
103,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
88752571-50用12・13A6-0371-0420
103,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
88752587--その他の都市ガス6-0371-0421
58,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする