神子島製作所(桃印)
18-0角型蒸器 2段
電磁調理器対応
材質
ステンレス
タイプ
角型
段数
2
深さ(mm)
100(蒸すところ)
内容量
1個
注意
※段数は水槽を含みます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88752763
-
22
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
88752824
-
29
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
88752781
-
24
¥
16,000
取扱い終了
代替品有
88752806
-
27
¥
18,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください