神子島製作所(桃印)
18-0角型蒸器 3段
(1件のレビュー)
電磁調理器対応
材質
ステンレス
タイプ
角型
段数
3
深さ(mm)
100(蒸すところ)
内容量
1個
注意
※段数は水槽を含みます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88752797
-
24
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
88752833
-
29
¥
27,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
88752772
-
22
¥
20,000
取扱い終了
代替品有
88752815
-
27
¥
25,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください