曜日別特売

18-0丸型蒸器 2段

18-0丸型蒸器 2段 - 神子島製作所(桃印)
(3件のレビュー)

電磁調理器対応。

材質ステンレスタイプ丸型段数2内容量1個
注意
※段数は水槽を含みます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88752903-27
13,100
取扱い終了
代替品有
88752921-29
16,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88752903-467013492段27cm- PE 18-0角蒸器 神子島製作所(桃印) 46701349PE 18-0角蒸器神子島製作所(桃印)1個
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました
88752921-467013582段29cm- PE 18-0角蒸器 神子島製作所(桃印) 46701358PE 18-0角蒸器神子島製作所(桃印)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88752903
2022-01-27
用途: 蒸し料理、めん類を茹でる など

下段の鍋と蓋のみでの使用も可能。2人分程度の麺茹でにも重宝する大きさ。
中段の鍋を一番下にして、その上に下段の鍋を重ねると高さが(数センチ)コンパクトになる。
取っ手の下面には波型の窪みがあり、3本の指が丁度収まるので持ちやすい。

対象商品 : 88752921
2021-01-04
用途: おこわ作成
c&b,hiro自動車・二輪車・自転車関連業

結婚時に購入した先代物がアルミ製で穴あきにより更新、ステンレスは清潔かつ臭いがつかず使用感良好。

1が参考にしています
対象商品 : 88752903
2017-10-14
用途: 調理
卸売・小売業

ちょうどいい大きさでした。蓋の取っ手が大きすぎてちょっと持ちずらいかもしれないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする