TKG
SA鉄 中華ヘラ
材質
鉄
柄長さ(mm)
335
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
ヘラサイズ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88757742
-
0.24
大
100×130
9-0427-0401
6-0384-0501
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
88757751
-
0.22
中
90×115
9-0427-0402
6-0384-0502
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
88757767
-
0.21
小
85×105
9-0427-0403
6-0384-0503
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください