SA18-8 餃子絞り器

SA18-8 餃子絞り器 - 坂井精工

丸ハンドルだから絞りやすいハンドル

材質18-8ステンレス質量(kg)17.3高さ(mm)665(ハンドル除く)ハンドル径(Φmm)445ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)247×35TKG品番9-0428-0101TKG品番(2017)6-0385-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88758056-
112,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする