食品脱水機

食品脱水機 - 大道産業

主要部はステンレス材を用い堅牢に出来ており、機械廻りを水洗い出来る衛生機構で安心です。
部外胴を取り外して洗浄することが可能です。
電源 :単相100V 50/60Hz 0.2kwシリンダー:Φ290×275水切時間 :20秒~2分容量 :5kg~7kg/回回転数 :800rpm質量 :67kg用途 :カット野菜・解凍後の食材の水切り、 天ぷらのカス

付属品専用袋材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)574×574×805内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88758074OMD10R39-0428-03016-0385-0301
498,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88758083OMD10RY39-0428-04016-0385-0401
498,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする