銅製 天ぷら鍋ガード(槌目入り)

銅製 天ぷら鍋ガード(槌目入り) - 丸新銅器銅製 天ぷら鍋ガード(槌目入り) - 丸新銅器

板厚:胴 部1.0mm フチ部1.5mm。油の飛び散りを防ぎます。演出効果も抜群です。

板厚(mm)胴部 1、フチ部 1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
寸法(奥行D×高さH)(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88759011-390195×365399-0432-10016-0387-1301
120,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
88759027-480240×455489-0432-10026-0387-1302
136,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
88759036-570285×455579-0432-10036-0387-1303
145,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする