曜日別特売

フッ素加工 カキ揚レードル

フッ素加工 カキ揚レードル - TKGフッ素加工 カキ揚レードル - TKG
(1件のレビュー)

材質:本体 内面/アルミフッ素樹脂加工 外面/アルマイト加工 ハンドル/18-0ステンレス 取っ手/66ナイロン。取っ手部分に66ナイロンを使用していますので、耐熱性に 優れています。フッ素樹脂加工を施してありますので、こびりつきにくく サッと手軽にご使用いただけます。

直径(Φmm)120種別1連材質ナイロン樹脂・アルミニウム・フッ素樹脂・ステンレスタイプ穴なし外径×高さH(Φmm×mm)120×330TKG品番9-0433-0101TKG品番(2017)6-0389-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88759264-
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88759264
2018-06-20
用途: かき揚げ天ぷら作り。
こまどりうどん飲食業

商品的には満足していますが、あと少し直径が長いとよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする