TKG
SA18-8かき揚げ丼用リング
リング高さ:100パンチング穴径:5
種別
1連
材質
18-8ステンレス+木
高さ(mm)
リング部/100
タイプ
穴あき
パンチ径(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88759291
-
11
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
88759307
-
12
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
88759316
-
13
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください