TKG
SA18-8カキ揚げリング 穴明
リング高さ:55
材質
SUS304
種別
1連
高さ(mm)
リング部/55
タイプ
穴あき
外径×高さH(Φmm×mm)
93×140
TKG品番
9-0433-0501
TKG品番(2017)
6-0389-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88759325
-
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください