UK(三宝)
18-8 かき揚げリング
(1件のレビュー)
パンチング穴径:Φ8
直径(Φmm)
100
ハンドル長さ(mm)
150
種別
1連
タイプ
穴あき
パンチ径(Φmm)
8
直径×高さ(mm)
100×100
TKG品番
9-0433-0601
TKG品番(2017)
6-0389-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88759334
-
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください