SA18-8木柄かき揚げ丼用リング 2連

SA18-8木柄かき揚げ丼用リング 2連 - TKG

1ヶあたり直径:110 リング高さ:100パンチング穴径:5

呼び寸法(cm)11種別2連材質18-8ステンレス+木タイプ穴あき間口W×奥行D×高さH(mm)265×110×292TKG品番9-0433-0701TKG品番(2017)6-0389-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88759343-
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする