曜日別特売

18-8木柄かき揚げリング 2連 穴無

18-8木柄かき揚げリング 2連 穴無 - UK(三宝)
直径(Φmm)85種別2連タイプ穴なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×85×275直径×高さ(mm)85×85(リング)TKG品番9-0433-0901TKG品番(2017)6-0389-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88759377-
8,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする