UK(三宝)
18-8木柄かき揚げリング 4連
パンチング穴径:Φ5
直径(Φmm)
110
種別
4連
タイプ
穴あき
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88759386
-
S
239×239×290
110×100(リングひとつにつき)
9-0433-1001
6-0389-1001
¥
19,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
88759395
-
M
239×239×340
110×150(リングひとつにつき)
9-0433-1002
6-0389-1002
¥
22,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください