竹製 菜箸3点セット

竹製 菜箸3点セット - 萬洋
(7件のレビュー)
セット内容27cm、30cm、33cm 菜箸各1点TKG品番9-0434-0201TKG品番(2017)6-0390-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88759571-
140
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88759571
2022-01-25
用途: 料理に
その他業種

ちょっと強度が弱く、ふにゃふにゃする。柔らかいのが好みな人用。私は硬くてしっかりしている方が良いので

対象商品 : 88759571
2022-03-21
用途: 料理に

他との違いは無いと思いますが使用するには気にするところではないですね。

対象商品 : 88759571
2021-02-17
用途: 自宅での家事に使用
その他業種

料理のとりわけ用、盛り付け用に購入しました、軽いので、使い勝手が良いです。

対象商品 : 88759571
2021-11-22
用途: 料理時
建設業・工事業

3セットでこの値段、すぐに注文しました。大変満足です。

対象商品 : 88759571
2019-11-26
用途: お料理
その他業種

今までこういうものを買っていなかっので、お料理が楽になりそう

対象商品 : 88759571
2019-02-09
用途: 家での調理用
教育・研究機関

値段が手頃で、使い勝手も良く、いい商品だと思います。

対象商品 : 88759571
2018-10-06
用途: 炊事
サービス業

安くて使いやすいと思います。
消耗品なので、定期的に交換しつつ、継続使用中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする