曜日別特売

竹製 カラー菜箸

竹製 カラー菜箸 - 松尾物産竹製 カラー菜箸 - 松尾物産
(2件のレビュー)
材質セット内容27cm、30cm、33cm 菜箸各1本TKG品番9-0434-0301TKG品番(2017)6-0390-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88759587-
230
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88759587
2020-05-12
用途: 毎日愛用してます
農・林・水産業

私は、これまで出逢った菜箸の中ではダントツで気に入っています。形状も文句ナシ、この品質でこの価格はホント有難いです。丈夫でなかなか買い替えられないのが寂しいので、リピート購入しては親しい人にプレゼントするほど。
松尾物産の皆様、取扱い紹介してくださるMonotaROさんにも感謝!です。

対象商品 : 88759587
2019-11-12
用途: 先が太いような
その他業種

3本入りだからでしょうか、ちょっと品質が良くない気がしました。届いたものは、袋が破れ、箸が出ていましたので、新品かどうか、と思うほど・・・
期待していたのはもっと先が細く、小さいものでもつかみやすい菜箸でしたので、これは失敗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする