曜日別特売

18-8菜箸スタンド

18-8菜箸スタンド - IK(猪熊製作所)18-8菜箸スタンド - IK(猪熊製作所)18-8菜箸スタンド - IK(猪熊製作所)
(1件のレビュー)
材質18-8ステンレス・シリコンゴム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
サイズ
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88760025--0.30575×2709-0434-2901
9,0005,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
88760034--0.2775×2209-0434-2902
7,9005,798
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
88760043--0.1975×1409-0434-2903
6,8004,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
18936657【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.2775×2209-0434-2902
7,9005,798
4,698
アウトレット
5,168(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88760034
2024-02-03
用途: 壊れない菜箸スタンドを求めて…
蛸家飲食業

中サイズを利用している。菜箸スタンドに6,369円。正直安くはない金額だ。
厨房用品に於いては費用の安さから100均等で揃えがちだが、使い捨てよろしく、破損や接着が剥がれるは当たり前。長年飲食業をしてきてそういった経験を多くしてきた。
その点こちらの菜箸スタンドは頑丈でちょっとやそっとでは壊れない造りである。
やはり初期投資は大事だといつも思う。
プロが使うアイテムは、プロが作るアイテムでないといけない。
ステンだ!ステンレスに敵うものはない!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする