新越ワークス(Three Snow)
ステンレス スリースノー丸カス揚
材質
ステンレス鋼
内容量
1個
全6種類を絞り込む
メッシュ
細目(40メッシュ)
荒目(16メッシュ)
直径(Φmm)
120
150
180
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
メッシュ
直径(Φmm)
呼び寸法(cm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88760174
-
細目(40メッシュ)
120
12
240
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
88760183
-
荒目(16メッシュ)
120
12
240
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88760192
-
細目(40メッシュ)
150
15
265
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88760201
-
荒目(16メッシュ)
150
15
265
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
13日以内出荷
返品不可
88760217
-
細目(40メッシュ)
180
18
265
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88760226
-
荒目(16メッシュ)
180
18
265
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください