シンドー
18-8強力プレス 丸カス揚げ
(1件のレビュー)
従来品より少し深めになっています。
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
柄長さ(mm)
メッシュ
寸法(直径Φ×柄)(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88760235
-
120
220
細目(40メッシュ)
120×220
12
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
88760244
-
120
220
荒目(16メッシュ)
120×220
12
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
88760253
-
150
295
細目(40メッシュ)
150×295
15
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
88760262
-
150
295
荒目(16メッシュ)
150×295
15
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
88760271
-
180
295
細目(40メッシュ)
180×295
18
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
88760287
-
180
295
荒目(16メッシュ)
180×295
18
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください