曜日別特売

SA18-8並カス揚

SA18-8並カス揚 - TKGSA18-8並カス揚 - TKG
材質18-8ステンレス内容量1個
全6種類を絞り込む
メッシュ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
直径(Φmm)
呼び寸法(cm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88760384-細目(40メッシュ)15015205
1,100
779
857(税込)
翌々日出荷
88760393-中目(18メッシュ)15015205
1,100
779
857(税込)
3日以内出荷
88760402-細目(40メッシュ)12012180
730
取扱い終了
88760411-中目(18メッシュ)12012180
730
取扱い終了
88760427-細目(40メッシュ)10010185
680
取扱い終了
88760436-中目(18メッシュ)10010185
680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする