ろ過パウダーセット

ろ過パウダーセット - オークス

セット内容:ろ過パウダー300g フィルター60枚。ステンレスろ過式オイルポットTD5専用です。

材質【ろ過パウダー】活性白土【フィルター】ろ紙【計量スプーン】ポリプロピレン容量(g)300(約60回分)TKG品番9-0436-2001TKG品番(2017)6-0392-2001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88761057TD7
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする