ニュークリーンヘラ

ニュークリーンヘラ - イイヅカニュークリーンヘラ - イイヅカニュークリーンヘラ - イイヅカニュークリーンヘラ - イイヅカニュークリーンヘラ - イイヅカニュークリーンヘラ - イイヅカニュークリーンヘラ - イイヅカニュークリーンヘラ - イイヅカ
(4件のレビュー)
材質シリコンラバー耐熱温度(℃)-20~230内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
ヘラ幅W×全長(柄)mm
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88763001-0.12L120×2159-0449-1002
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88763017-0.12L120×2159-0449-1003
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88763026-0.12L120×2159-0449-1004
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88763035-0.091S90×2009-0449-1005
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
88763044-0.091S90×2009-0449-1006
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
88763053-0.091S90×2009-0449-1007
2,600
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
88763062-0.091S90×2009-0449-1008
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88763017
2024-05-29
用途: 食品製造

強さもありしっかりしていて、しなやかさもあり使いやすいです。
決して安価ではないですが、長持ちします。

対象商品 : 88763001
2022-12-02
用途: ショートニング等の原料を計量するときに
製造業

シリコン一体式で、中に鉄芯が入っているようなので、とても丈夫です。
シリコン部分も耐久性があり、定期的に交換すれば破損による異物混入の可能性も低いです。
ただ青が取り扱い中止とのことで、青を選べなかったのが残念です。

対象商品 : 88763017
2022-07-25
用途: 高温の水飴を鍋から取り出すのに
製造業

ヘラの先端が適度なカーブになっていて鍋底にフィットしやすく、粘度のあるものでもヘラから落としやすいです。

対象商品 : 88763017
2017-11-13
用途: 生地を、こさげる時
梅月堂製造業

非常に、良い材質です。異物混入時、発見しやすい色だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする