長柄シリコンクリーンヘラ

長柄シリコンクリーンヘラ - イイヅカ長柄シリコンクリーンヘラ - イイヅカ長柄シリコンクリーンヘラ - イイヅカ長柄シリコンクリーンヘラ - イイヅカ
(2件のレビュー)
耐熱温度(℃)-20~230材質シリコンラバー質量(kg)0.321ヘラ幅W×全長(柄)mm130×390内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88763123-9-0449-11026-0401-1202
5,960
4,898
5,388(税込)
当日出荷
88763132-9-0449-11036-0401-1203
5,960
4,898
5,388(税込)
当日出荷
88763141-9-0449-11046-0401-1204
5,960
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88763123
2023-11-16
用途: 釜の掻き出し用
製造業

耐熱温度も高く、しなやかさもあるので掻き出しの際に綺麗に出すことが出来ます。

対象商品 : 88763132
2018-01-06
用途: ソース類の混合かき出し
製造業

丈夫で衛生的で非常に使いやすい良い商品だと思います。もっと長い物もあっても良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする